ゴールドキャリー
ゴールドキャリープレス運搬車 折りたたみハンドル式(フットブレーキ付)
卓越した耐久性
材質
樹脂
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(幅)(mm)
790
荷台寸法(奥行)(mm)
1240
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06518928
GC-S401-6
41.1
Φ150ゴム
400
233
850
¥
62,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06518937
GC-S401-8
45.1
Φ200ゴム
500
288
910
¥
69,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る