曜日別特売

AM用屋外整合器

AM用屋外整合器 - 日本アンテナ

屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。

付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット周波数帯域(MHz)AM (0.5~2)適合マスト径(Φmm)22~50電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508778RMC-7
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする