木目キャビネット フラップ扉付き

木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ木目キャビネット フラップ扉付き - アイリスオーヤマ

フラップ扉付きのボックスタイプの収納棚です。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールの取っ手とあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。フラップ扉には本や絵がディスプレイできます。厚さ3cmまでディスプレイ可能で、置いたまま扉の開け閉めができます。
オープンスペースも扉内収納もA4サイズが収まります。お客様組み立てとなります。
HSR-625/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。

ナチュラル/ブラック天板寸法(mm)(約)595×297内寸(mm)オープンスペース:約194×279×338、フラップ扉内寸:約355×235×312製品質量(g)13300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×297×720内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529699HFRC-600
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする