シンプルラック 木目 620×195mm

シンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマシンプルラック 木目 620×195mm - アイリスオーヤマ

オープンタイプの収納ラックです。約19.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
デスク周りや来客室などの本棚、ディスプレイ棚としても場所を問わずお使いいただけます。棚板2枚目と4枚目は約6cm間隔で2段階可動でき、組み立て時に高さを選べます。
転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。
脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。
お客様組み立てとなります。
HFRC-600/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。

ナチュラル/ブラック耐荷重(kg)(約)全体35、棚板1枚あたり7棚板間隔(mm)上部2段:約276、下部2段:約273(※棚板2枚目・4枚目を可動部下に設置した場合)製品質量(g)8800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×195×1200棚板寸法(mm)(約)595×195内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06529690HSR-625
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする