曜日別特売

MAMORIA GPS コーラルオレンジ

MAMORIA GPS コーラルオレンジ - HORNET

マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。
スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?
小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。

寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)質量(g)約33方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)充電時間約2時間電池リチウムイオン電池 600mAh防塵防水性能IP55 相当(生活防水)動作周囲温度(℃)-20~60充電端子microUSB typeB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530015MA-2(CO)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする