曜日別特売

ブック&メディアケース ミニ

ブック&メディアケース ミニ - 伊勢藤ブック&メディアケース ミニ - 伊勢藤ブック&メディアケース ミニ - 伊勢藤ブック&メディアケース ミニ - 伊勢藤ブック&メディアケース ミニ - 伊勢藤

本やビデオ・CDなど、用途に合わせてスッキリ収納

材質フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂高さ(mm)158質量(g)460縦(mm)323横(mm)224内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526987チョコブラウン
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
06526996ホワイト
750
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする