NS(日進工具)
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途
用途
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
15°
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)・プリハードン鋼
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
0.015
0.025
0.03
0.04
0.045
0.06
0.075
外径(Φmm)
選択してください
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
ボール半径R(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06522620
SMB200 R0.01
0.015
0.02
0.01
01-00461-00010
¥
78,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
06522629
SMB200 R0.015
0.025
0.03
0.015
01-00461-00015
¥
68,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
06522638
SMB200 R0.02
0.03
0.04
0.02
01-00461-00020
¥
57,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06522647
SMB200 R0.025
0.04
0.05
0.025
01-00461-00025
¥
53,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
06522656
SMB200 R0.03
0.045
0.06
0.03
01-00461-00030
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06522665
SMB200 R0.04
0.06
0.08
0.04
01-00461-00040
¥
46,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
06522681
SMB200 R0.05
0.075
0.1
0.05
01-00461-00050
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください