曜日別特売

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル - NS(日進工具)

2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06524345NLBL-2 R1.5X106010631.5
14,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
06524361NLBL-2 R1.75X10601063.51.75
14,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
06524379NLBL-2 R2.5X156015652.5
16,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06524388NLBL-2 R2.5X2510025652.5
19,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06524397NLBL-2 R3.5X209020873.5
26,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06524406NLBL-2 R3.5X3515035873.5
33,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06524415NLBL-2 R4.5X25100251094.5
35,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06524431NLBL-2 R5.5X301103012115.5
50,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
06524440NLBL-2 R5.5X501505012115.5
59,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06524449NLBL-2 R6X301103012126
48,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06524458NLBL-2 R6.5X551505512136.5
69,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
06524467NLBL-2 R7X301403012147
74,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06524476NLBL-2 R7X552005512147
85,900
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
06524485NLBL-2 R7.5X351603516157.5
118,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
06524501NLBL-2 R7.5X602006016157.5
137,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
06524510NLBL-2 R8X351603516168
118,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
06524519NLBL-2 R8X502005016168
137,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
06524528NLBL-2 R8X602306016168
146,200
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
06524537NLBL-2 R8.5X351603516178.5
127,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
06524546NLBL-2 R8.5X602006016178.5
143,900
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
06524555NLBL-2 R9X401704020189
167,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06524571NLBL-2 R9X702507020189
227,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
06524580NLBL-2 R9.5X401704020199.5
167,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06524589NLBL-2 R9.5X702507020199.5
227,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
06524598NLBL-2 R10X4017040202010
167,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
06524607NLBL-2 R10X7025070202010
227,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
06524616NLBL-2 R2.5X208020652.5
18,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524625NLBL-2 R0.75X850841.50.75
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06524641NLBL-2 R1X1010010421
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06524650NLBL-2 R1.25X131001342.51.25
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06524659NLBL-2 R1.5X1510015631.5
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524668NLBL-2 R1.75X181001863.51.75
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524370NLBL-2 R2X106010642
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする