PCDボールエンドミル

PCDボールエンドミル - NS(日進工具)

表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。

用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-内容量1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)・硬脆材
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06522437PCDRB R0.15X0.75480.1540.30.75
56,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
06522446PCDRB R0.25X1.25480.2540.51.25
54,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06522455PCDRB R1.5X7.5591.5637.5
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
06522471PCDRB R2X106026410
85,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
06522480PCDRB R3X156236615
99,800
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする