曜日別特売

CBNスーパースピードラジアスエンドミル

CBNスーパースピードラジアスエンドミル - NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミル - NS(日進工具)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。

用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0内容量1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
全31種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06522690SSR200 0.1XR0.02X0.2500.040.10.20.02
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522699SSR200 0.1XR0.02X0.3500.040.10.30.02
40,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522708SSR200 0.1XR0.02X0.5500.040.10.50.02
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06522717SSR200 0.1XR0.03X0.2500.040.10.20.03
38,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06522726SSR200 0.1XR0.03X0.3500.040.10.30.03
39,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06522735SSR200 0.1XR0.03X0.5500.040.10.50.03
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522751SSR200 0.15XR0.02X0.2500.060.150.20.02
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522760SSR200 0.15XR0.02X0.3500.060.150.30.02
40,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522769SSR200 0.15XR0.02X0.5500.060.150.50.02
42,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06522778SSR200 0.15XR0.03X0.2500.060.150.20.03
38,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06522787SSR200 0.15XR0.03X0.3500.060.150.30.03
39,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
06522796SSR200 0.15XR0.03X0.5500.060.150.50.03
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
06522805SSR200 0.2XR0.02X0.3500.080.20.30.02
30,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
06522821SSR200 0.2XR0.03X0.3500.080.20.30.03
27,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06522830SSR200 0.2XR0.05X0.3500.080.20.30.05
27,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06522839SSR200 0.3XR0.02X0.75500.080.30.750.02
30,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06522848SSR200 0.3XR0.03X0.75500.080.30.750.03
27,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06522857SSR200 0.3XR0.05X0.75500.080.30.750.05
27,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06522866SSR200 1.5XR0.02X25211.520.02
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06522875SSR200 1.5XR0.03X25211.520.03
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522891SSR200 1.5XR0.05X25211.520.05
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522900SSR200 1.5XR0.1X25211.520.1
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522909SSR200 1.5XR0.2X25211.520.2
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522918SSR200 1.5XR0.3X25211.520.3
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522927SSR200 2XR0.02X3531.2230.02
26,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06522936SSR200 2XR0.03X3531.2230.03
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522945SSR200 2XR0.05X3531.2230.05
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522961SSR200 2XR0.1X3531.2230.1
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522970SSR200 2XR0.2X3531.2230.2
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522979SSR200 2XR0.3X3531.2230.3
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06522988SSR200 2XR0.5X3531.2230.5
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする