曜日別特売

ミニチュアインナーRカッター

ミニチュアインナーRカッター - NS(日進工具)

R面取り専用カッター。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)-内容量1本
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
全10種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06522516NCR-2 R2.25B5061.56
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06522525NCR-2 R2.75A7081.56
25,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06522541NCR-2 R3.25A7510312
44,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06522550NCR-2 R3.5B7510311.5
44,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06522559NCR-2 R3.75B7510315
44,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06522568NCR-2 R4.0B7510314.5
38,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06522577NCR-2 R4.25B8010314.5
58,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06522586NCR-2 R4.5B80123.514.5
62,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06522595NCR-2 R4.75B80123.514.5
62,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
06522611NCR-2 R5.0B80123.514.5
53,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする