曜日別特売

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 - NS(日進工具)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。

用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※樹脂・アルミ合金・銅
全46種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06524677RSES230 0.2X0.3X3.5500.340.23.5
19,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06524686RSES230 0.2X0.3X4500.340.24
19,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06524695RSES230 0.3X0.45X6500.4540.36
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06524711RSES230 0.3X0.45X9500.4540.39
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06524720RSES230 0.5X0.75X15600.7540.515
13,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06524729RSES230 0.5X0.75X18600.7540.518
14,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06524738RSES230 0.5X0.75X20600.7540.520
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06524747RSES230 0.6X0.9X12600.940.612
13,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06524756RSES230 0.6X0.9X15600.940.615
13,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06524765RSES230 0.6X0.9X18600.940.618
14,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06524781RSES230 0.7X1.05X14601.0540.714
13,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06524790RSES230 0.8X1.2X24601.240.824
13,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
06524799RSES230 1X1.5X35701.54135
14,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
06524808RSES230 1.5X2.25X401002.2541.540
14,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
06524817RSES230 1.5X2.25X451002.2541.545
16,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06524826RSES230 2X3X6012034260
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524835RSES230 2X3X7015034270
19,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06524851RSES230 3X4.5X451004.56345
12,700
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
06524860RSES230 3X4.5X601204.56360
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524869RSES230 3X4.5X751504.56375
22,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06524878RSES230 4X6X5512066455
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06524887RSES230 4X6X7015066470
22,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06524896RSES230 5X7.5X701507.56570
23,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06524905RSES230 2X3X5010034250
13,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06524921RSES230 0.9X1.35X10601.3540.910
8,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
06524930RSES230 0.7X1.05X12601.0540.712
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06524939RSES230 0.8X1.2X20601.240.820
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06524948RSES230 1.5X2.25X35702.2541.535
12,500
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06524957RSES230 0.7X1.05X8601.0540.78
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06524966RSES230 1X1.5X25701.54125
8,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
06524975RSES230 0.3X0.45X4500.4540.34
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06524991RSES230 0.3X0.45X5500.4540.35
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06525000RSES230 0.4X0.6X10600.640.410
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06525009RSES230 0.4X0.6X12600.640.412
15,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
06525018RSES230 0.2X0.3X2.5500.340.22.5
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06525027RSES230 0.2X0.3X3500.340.23
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06525036RSES230 1.5X2.25X531002.2541.553
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06525045RSES230 0.7X1.05X10601.0540.710
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
06525061RSES230 1X1.5X30701.54130
11,000
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
06525070RSES230 0.4X0.6X6600.640.46
12,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06525079RSES230 0.4X0.6X8600.640.48
12,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
06525088RSES230 0.9X1.35X12601.3540.912
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
06525097RSES230 0.9X1.35X16601.3540.916
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
06525106RSES230 0.8X1.2X18601.240.818
10,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06525115RSES230 0.9X1.35X18601.3540.918
10,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06525131RSES230 5X7.5X551207.56555
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする