CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル

CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル - NS(日進工具)

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。

用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0内容量1本
注意
※高硬度鋼(~70HRC)
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06525140SHPR400 0.1XR0.01X0.2500.0440.10.2
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06525149SHPR400 0.1XR0.01X0.3500.0440.10.3
48,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525158SHPR400 0.1XR0.01X0.5500.0440.10.5
49,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525167SHPR400 0.1XR0.02X0.2500.0440.10.2
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06525176SHPR400 0.1XR0.02X0.3500.0440.10.3
48,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525185SHPR400 0.1XR0.02X0.5500.0440.10.5
49,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525201SHPR400 0.15XR0.02X0.2500.0640.150.2
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06525210SHPR400 0.15XR0.02X0.3500.0640.150.3
48,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525219SHPR400 0.15XR0.02X0.5500.0640.150.5
49,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
06525228SHPR400 0.15XR0.03X0.2500.0640.150.2
46,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06525237SHPR400 0.15XR0.03X0.3500.0640.150.3
46,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06525246SHPR400 0.15XR0.03X0.5500.0640.150.5
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
06525255SHPR400 0.2XR0.02X0.3500.0840.21
36,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525271SHPR400 0.2XR0.02X0.5500.0840.20.5
36,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525280SHPR400 0.2XR0.02X1500.0840.21
37,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06525289SHPR400 0.2XR0.03X0.3500.0840.20.3
33,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525298SHPR400 0.2XR0.03X0.5500.0840.20.5
33,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525307SHPR400 0.2XR0.03X1500.0840.21
34,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525316SHPR400 0.3XR0.02X0.5500.1340.30.5
36,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525325SHPR400 0.3XR0.02X0.75500.1340.30.75
36,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525341SHPR400 0.3XR0.02X1500.1340.31
36,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525350SHPR400 0.3XR0.02X1.5500.1340.31.5
37,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06525359SHPR400 0.3XR0.02X2500.1340.32
37,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06525368SHPR400 0.3XR0.05X0.5500.1340.30.5
32,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525377SHPR400 0.3XR0.05X0.75500.1340.30.75
32,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525386SHPR400 0.3XR0.05X1500.1340.31
33,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525395SHPR400 0.3XR0.05X1.5500.1340.31.5
33,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525411SHPR400 0.3XR0.05X2500.1340.32
34,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
06525420SHPR400 0.4XR0.02X0.5500.2440.40.5
34,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06525429SHPR400 0.4XR0.02X1500.2440.41
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06525438SHPR400 0.4XR0.02X1.5500.2440.41.5
35,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06525447SHPR400 0.4XR0.02X2500.2440.42
35,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
06525456SHPR400 0.4XR0.02X2.5500.2440.42.5
36,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06525465SHPR400 0.4XR0.05X0.5500.2440.40.5
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525481SHPR400 0.4XR0.05X1500.2440.41
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525490SHPR400 0.4XR0.05X1.5500.2440.41.5
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525499SHPR400 0.4XR0.05X2500.2440.42
31,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525508SHPR400 0.4XR0.05X2.5500.2440.42.5
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525517SHPR400 0.4XR0.1X0.5500.2440.40.5
31,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525526SHPR400 0.4XR0.1X1500.2440.41
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525535SHPR400 0.4XR0.1X1.5500.2440.41.5
31,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525551SHPR400 0.4XR0.1X2500.2440.42
31,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525560SHPR400 0.4XR0.1X2.5500.2440.42.5
32,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525569SHPR400 0.5XR0.02X1500.340.51
28,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525578SHPR400 0.5XR0.02X2500.340.52
30,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06525587SHPR400 0.5XR0.02X2.5500.340.52.5
31,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06525596SHPR400 0.5XR0.05X0.5480.340.50.5
25,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06525605SHPR400 0.5XR0.05X1500.340.51
25,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06525621SHPR400 0.5XR0.05X1.5500.340.51.5
26,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06525630SHPR400 0.5XR0.05X2500.340.52
27,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする