KTC
6.3sq.デジラチェ(充電式)
寸法L(mm)
223
ヘッド形状
ラチェット形
最小目盛(N・m)
0.01
差込角(sq.)
6.3
内容量
1組
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの無記名校正証明書が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書に記名が必要な場合や出荷時の検査データが必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(%)
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06543035
GEW010-R2(校正企業実施校正証明書一式付)
±4+1digit
2~10
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543051
GEW010-R2(英語版校正証明書付)
±4+1digit
2~10
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543060
GEW025-R2(校正企業実施校正証明書一式付)
±3+1digit
5~25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06543069
GEW025-R2(英語版校正証明書付)
±3+1digit
5~25
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る