曜日別特売

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
精度(%)±7内容量1組
注意
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの無記名校正証明書(トレーサビリティ体系図付)が標準添付されております。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書に記名が必要な場合や出荷時の検査データが必要な場合にご注文ください。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は製品を外部校正企業で基準の校正ポイントにて検査・校正を行い、書類の発行後に出荷となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品の校正はJCSS校正ではございません。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)(英語版校正証明書付)を含む商品はwebでの受注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品は校正証明書関係書類が英語にて発行されます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法T(mm)
二面幅(mm)
頭部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06548757TMWM100W(校正企業実施校正証明書一式付)4380.921627~4883.3
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548766TMWM100W(英語版校正証明書付)4380.921627~4883.3
オープン
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548775TMWM25W(校正企業実施校正証明書一式付)3460.5513.317~3866.8
オープン
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
06548791TMWM25W(英語版校正証明書付)3460.5513.317~3866.8
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548800TMWM50W(校正企業実施校正証明書一式付)3460.5513.317~3866.8
オープン
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548809TMWM50W(英語版校正証明書付)3460.5513.317~3866.8
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548818TMWM100(校正企業実施校正証明書一式付)4200.7413.317~3866.8
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548827TMWM100(英語版校正証明書付)4200.7413.317~3866.8
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548836TMWM15(校正企業実施校正証明書一式付)2890.329.910~2749.3
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548845TMWM15(英語版校正証明書付)2890.329.910~2749.3
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548861TMWM150(校正企業実施校正証明書一式付)4830.821617~3866.8
オープン
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548870TMWM150(英語版校正証明書付)4830.821617~3866.8
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
06548879TMWM25(校正企業実施校正証明書一式付)3300.469.910~2749.3
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548888TMWM25(英語版校正証明書付)3300.469.910~2749.3
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548897TMWM50(校正企業実施校正証明書一式付)3300.469.910~2749.3
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06548906TMWM50(英語版校正証明書付)3300.469.910~2749.3
オープン
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06549001TMWM60(校正企業実施校正証明書一式付)3300.469.910~2749.3
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06549010TMWM60(英語版校正証明書付)3300.469.910~2749.3
オープン
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06549019TMWM115(校正企業実施校正証明書一式付)4200.7413.317~3866.8
オープン
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06549028TMWM115(英語版校正証明書付)4200.7413.317~3866.8
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする