曜日別特売

有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)

有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) - 光新産業有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用) - 光新産業
付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色塗装ポリエチレンコーティング内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63582699KPG-50C184600180
26,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582708KPG-60C184715200
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63582717KPG-75C184910210
44,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583076KPG-20C125255153
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583085KPG-25C125315138
17,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583094KPG-30C125362153
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583110KPG-35C184420150
20,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583119KPG-40C184485180
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583128KPG-45C184535190
24,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする