曜日別特売

有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用)

有圧換気扇用保護ガード(警報接点付き換気扇用) - 光新産業
付属品ガード取付バンド、取扱説明書寸法A(mm)125塗装色塗装ポリエチレンコーティング内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583137KPG-25CK25315138
17,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583146KPG-30CK30362153
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする