曜日別特売

アンダープロテクトフェンス

アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス - 日亜鋼業

簡単施工(4STEP)、金網製で頑丈、亜鉛メッキでサビに強い、20m分の資材が1セットになっています。

用途既設メッシュ柵下部からの侵入を防ぐフェンスです付属品ロール状金網×1巻、アンカーピン(440mm)×21本(1m間隔で設置)、結束線(400m)×50本幅(mm)600長さ(m)20内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589628-
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アンダープロテクトフェンス
アンダープロテクトフェンス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする