USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W

USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W - JTTUSB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ140W - JTT

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。
本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。
流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。
最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。
データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。
Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。
カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。

仕様保証:初期不良のみ質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06589025TCTC-DSP-SBKスケルトンブラック
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06589041TCTC-DSP-SBLスケルトンブルー
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする