SUGICO(スギコ)
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
185
配線方式
直結式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582321
TO-177SM(シルバーメタリック)
アルミ(シルバーメタリック)
カサ寸法:178×210
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582330
TO-177SM-1(シルバーメタリック)
アルミ(シルバーメタリック)
カサ寸法:164×241
¥
34,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582339
TO-177SM-2(シルバーメタリック)
アルミ(シルバーメタリック)
カサ寸法:164×228
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582348
TO-177N-3 ステンレス
ステンレス
カサ寸法:185×230
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください