曜日別特売

ランプウォーマー白球付

ランプウォーマー白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー白球付 - SUGICO(スギコ)

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。
コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)

付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミシルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
注意
※引掛シーリングボディの天井への取付は電気工事士による配線工事が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06582865TO-2165AL-SM(シルバーメタリック)
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする