SUGICO(スギコ)
ランプウォーマー(ライティングダクト用)
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)
0.66
色
シルバーメタリック
電源(V)
単相100
消費電力(W)
185
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582357
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください