ランプウォーマー 白球付

ランプウォーマー 白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付 - SUGICO(スギコ)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。

用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06582296TO-175-SM(シルバーメタリック)
79,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06582305TO-175N-SM(シルバーメタリック)
82,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする