SUGICO(スギコ)
18-8 粉スコップ
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途
粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
1
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582689
SH-915L
400
約840
幅220×奥行254
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582698
SH-915S
331
約460
幅140×奥行204
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582707
SH-915SS
270
約320
幅110×奥行150
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください