SUGICO(スギコ)
チタン製スコップ
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
材質
チタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582759
TN-97
970
約1.0
スコップ:200×290
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582768
TN-105
1050
約1.3
スコップ:280×330
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください