SUGICO(スギコ)
チタン製パドル
耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
材質
チタン
全長(mm)
1200
寸法(幅×長さ)(mm)
185×295
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582628
TN-205
750
T型
¥
157,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06582637
TN-215
800
U型
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください