マイクロソフト
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)
色
プラチナ
ディスプレイ
13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
プロセッサー
第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
SSD
1TB
内蔵グラフィックス
インテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OS
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590161
QKV-00010
Windows11
16
オープン
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06590197
SA1-00010
Windows10
32
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません