曜日別特売

Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) - マイクロソフト
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590066ZGV-00020
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする