マイクロソフト
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/Windows10/13型/SIMスロット:なし/グラファイト)
色
グラファイト
ディスプレイ
13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OS
Windows10
プロセッサー
第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)
16
SSD
512GB
内蔵グラフィックス
インテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590188
S8N-00027
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません