曜日別特売

Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)

Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) - マイクロソフト
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ディスプレイ
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590100ZHB-00020301×220×17.5タッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ2304×1536(201PPI)
オープン
409,800
450,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06590127ZHR-00020329×239×18.29タッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ2496×1664(201PPI)
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする