マイクロソフト
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)
仕様
NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)
色
ブラック
OS
Windows 11 Pro
プロセッサー
Snapdragon(R) X Elite (12 コア)
容量(GB)
16
SSD
512GB
内蔵グラフィックス
Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ディスプレイ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590091
ZGZ-00057
301×220×17.5
タッチスクリーン: 13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ
2304×1536(201PPI)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06590118
ZHQ-00045
329×239×18.29
タッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ
2496×1664(201PPI)
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません