取り出しやすいバスケットワゴン3段

取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段 - フクダクラフト

幅37.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。
「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。
バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。
美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。
3杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg

用途
サイズ(約)
幅37.5×奥行44×高さ130cm
重量(約)
10.1kg
材質
(本体・バスケット)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
ブラック高さ(mm)約1300材質(本体)スチール・粉体塗装材質(車輪)合成樹脂奥行(mm)約440間口(mm)約375段数3耐荷重(kg)バスケット:10キャスター自在×4天板耐荷重(kg)2総耐荷重(kg)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583565BS-K1335 BK T
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする