曜日別特売

ヘルメット スモールジェット MOUSSE

ヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEADヘルメット スモールジェット MOUSSE - LEAD

開閉式バブルシールドを装備したスモールジェットモデル
スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。
開閉機構を改良し利便性がアップ。内装は着脱式を採用しヘルメット内を清潔に保てます。
<開閉シールド>
シールド素材は強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。フリップアップ機構は片手でスムーズな開閉が可能。
<ラチェット式バックル>
着脱、調整の容易さはもちろんラチェットを締めた際の圧力に偏りが少なく優れたフィット感を実現。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
<着脱式内装>
様々なユーザーに対応できるよう頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。
通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。
着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトサイズフリー(頭囲57~60cm未満)質量(g)約1250規格PSC、SG(全排気量対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590425-マットブラウン×アイボリー
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
06590441-マットダークブルー
12,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする