スモールジェット BC-10

スモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEADスモールジェット BC-10 - LEAD

開閉式バブルシールドを装備した人気の高いスモールジェット
スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したモデル。
バブルシールドはデザイン性に優れているだけでなく眼鏡やサングラスとの干渉を避け、巻き込み風を最小限に抑えます。
カラーバリエーション豊富なオプションシールドと組み合わせれば自分好みにカスタマイズもできます。
<ラチェット式バックル>
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
<内装>
内装には通気性の良いメッシュ素材を採用。熱やムレを低減し、爽快な被り心地をキープ。※内装の脱着はできません
<シールド>
着開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。
カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。

付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトブラック×グレーサイズフリー(57cm~60cm未満)質量(g)約1250規格PSC、SG(全排気量対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590416-
10,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする