NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受
幅(mm)
37
形式
保持器:樹脂保持器
外径D(Φmm)
160
内径d(Φmm)
75
グリーン購入法
適合
軌道輪形状
円筒ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06595088
N315EAT2X
¥
33,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方