Bulls(ブルズ)
BOW FLOOR
ペットを飼う人のお困りごとで上位に上がってくるのが、「床」。
愛犬が滑りにくい特殊塗装のグレシャスコートで足腰に負担をかけず、 家族との時間を快適に過ごせます。
寸法
12×303×1818
方式
施工方法:捨て貼り工法・根太貼り工法
特性
グレシャスコート ( 抗ウイルス・抗菌仕様 )/特殊強化紙/R1 本溝・横溝なし
内容量
1セット(6枚)
関連資料:
(2.37MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06594641
MN21
ソルティーペカン
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06594650
MN22
カプチーノペカン
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06594659
MN23
ラテオーク
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06594668
MN24
モカブランデー
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06594677
MN25
ブランオーク
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06594686
MN26
カカオペカン
¥
46,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください