コクヨ
アロンアルフア一般用
1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
用途
プラスチック・金属・合成ゴム
材質
ケース・外キャップ:R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×19×93
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(2g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609867
タ-590N
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください