曜日別特売

高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】

高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン

種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED高演色LED演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100調光の可否電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※こちらの商品は器具本体のみです。LED電源は別売りです。

※断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615467NNS28325W5000昼白色
25,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615476NNS28326W4000白色
25,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615485NNS28327W3500温白色
25,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615501NNS28328W3000電球色
25,100
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする