マノシスデジタル微差圧計

マノシスデジタル微差圧計 - 山本電機製作所

48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
警報出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06625721EMD7D3N4D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625730EMD7D3N4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625739EMD7D3N4D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625748EMD7D3N4D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625757EMD7D3P4D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625766EMD7D3P4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625775EMD7D3P4D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625791EMD7D3P4D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625800EMD7D3N1D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625809EMD7D3N1D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625818EMD7D3N1D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625827EMD7D3N1D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625836EMD7D3P1D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625845EMD7D3P1D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625861EMD7D3P1D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625870EMD7D3P1D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625879EMD7D3N4E1【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625888EMD7D3N4E2【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625897EMD7D3N4E3【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625906EMD7D3N4E5【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625915EMD7D3P4E1【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625931EMD7D3P4E2【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625940EMD7D3P4E3【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625949EMD7D3P4E5【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5VPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625958EMD7D3N1E1【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625967EMD7D3N1E2【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625976EMD7D3N1E3【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06625985EMD7D3N1E5【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaNPNトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06626001EMD7D3P1E1【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06626010EMD7D3P1E2【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06626019EMD7D3P1E3【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06626028EMD7D3P1E5【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20MaPNPトランジスタ
75,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする