マノスターデジタルセンサ

マノスターデジタルセンサ - 山本電機製作所

30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン質量(g)約30口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁センサー静電容量型電源電圧(V)12~24 DC±10%(リップル10%以下)保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下内容量1個
注意
※配線側コネクタおよび取付用部品は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ出力
表示精度
使用周囲温度(℃)
比較出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06622921QDP33N4D25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
156,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622930QDP33P4D25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
156,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622939QDP33N4D+-10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
162,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622948QDP33P4D+-10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
162,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622957QDP33N4D+-100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622966QDP33N4D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622975QDP33N4D+-200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06622991QDP33N4D+-300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623000QDP33N4D+-500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623009QDP33N4D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623018QDP33N4D1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623027QDP33N4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623036QDP33N4D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623045QDP33N4D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623061QDP33P4D+-100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623070QDP33P4D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623079QDP33P4D+-200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623088QDP33P4D+-300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623097QDP33P4D+-500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623106QDP33P4D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623115QDP33P4D1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623131QDP33P4D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623140QDP33P4D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623149QDP33P4D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623158QDP33N4D10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
209,100
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623167QDP33P4D10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
209,100
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623176QDP33N4D+-50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
86,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623185QDP33N4D50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
86,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623201QDP33P4D+-50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
86,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623210QDP33P4D50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
86,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623219QDP33N4D+-25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
139,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623228QDP33P4D+-25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】1~5V±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
139,800
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623237QDP33N1D25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
156,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623246QDP33P1D25【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
156,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623255QDP33N1D+-10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
162,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623271QDP33P1D+-10【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.5%FS±1digit(23℃において)0~50(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
162,600
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623280QDP33N1D+-100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623289QDP33N1D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623298QDP33N1D+-200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623307QDP33N1D+-300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623316QDP33N1D+-500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623325QDP33N1D100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623341QDP33N1D1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623350QDP33N1D200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623359QDP33N1D300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623368QDP33N1D500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)NPNトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623377QDP33P1D+-100【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623386QDP33P1D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623395QDP33P1D+-200【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06623411QDP33P1D+-300【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】4~20mA±1.0%FS±1digit(23℃において)0~60(ただし氷結しないこと)PNPトランジスタ
66,900
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする