USB Type-C コンセント充電器 PD 35W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用

USB Type-C コンセント充電器 PD 35W PPS USB-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 - エレコム

手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。

質量(g)約55使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×36×36定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~21V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力35・PPS最大出力35使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V~11V時3A/5V~21V時1.75A内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612649EC-AC9235BKブラック
2,640
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
06612667EC-AC9235WHホワイト
2,640
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
06612658MPA-ACCP9235BKブラック
4,590
取扱い終了
06612676MPA-ACCP9235WHホワイト
4,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする