曜日別特売
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658

MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658
MPA-ACCP9235BK USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用 エレコム 06612658

USB Type-C 充電器 PD 35W PPS Type-C×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN II 採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード06612658品番MPA-ACCP9235BK
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。

ブラック
質量(g)
約55
使用温度範囲(℃)
-10~25
規格
◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状
USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40.1×36×36
定格出力電圧
5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~21V
定格入力電流(A)
1
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
最大出力35・PPS最大出力35
使用地区
日本
プラグタイプ
90度スイング構造
定格出力電流
5V時3A/9V時3A/12V時2.92A/15V時2.33A/20V時1.75A、PPS出力5V~11V時3A/5V~21V時1.75A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする