曜日別特売

LANケーブル CAT6A 爪折れ防止 メッシュケーブル

LANケーブル CAT6A 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコムLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコムLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 メッシュケーブル - エレコム

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※8000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様THINK ECOLOGYマーク規格Cat6A(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き内容量1個
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612335ECLD-GPAM/BK10ブラック約1※コネクター含まず
880
619
681(税込)
翌々日出荷
06612351ECLD-GPAM/WH10ホワイト約1※コネクター含まず
880
619
681(税込)
翌々日出荷
06612360ECLD-GPAM/BK20ブラック約2※コネクター含まず
1,010
709
780(税込)
翌々日出荷
06612369ECLD-GPAM/WH20ホワイト約2※コネクター含まず
1,010
709
780(税込)
翌々日出荷
06612378ECLD-GPAM/BK30ブラック約3※コネクター含まず
1,270
889
978(税込)
翌々日出荷
06612387ECLD-GPAM/WH30ホワイト約3※コネクター含まず
1,270
889
978(税込)
翌々日出荷
06612396ECLD-GPAM/BK50ブラック約5※コネクター含まず
1,400
979
1,077(税込)
翌々日出荷
06612405ECLD-GPAM/WH50ホワイト約5※コネクター含まず
1,400
979
1,077(税込)
翌々日出荷
06612421ECLD-GPAM/BK70ブラック約7※コネクター含まず
1,530
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
06612430ECLD-GPAM/WH70ホワイト約7※コネクター含まず
1,530
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
06612439ECLD-GPAM/BK100ブラック約10※コネクター含まず
1,920
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
06612448ECLD-GPAM/WH100ホワイト約10※コネクター含まず
1,920
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする