EXディスク コンクリート用

EXディスク コンクリート用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク コンクリート用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク コンクリート用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク コンクリート用 - ヤナセ(柳瀬)

石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。
荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。

用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638165EX-C00124
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06638181EX-C00460
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする