曜日別特売

EXディスク 木工用

EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用 - ヤナセ(柳瀬)

丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。
ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。
発熱性が少なく、焼けを防止します。

用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638190EX-W00340
1,160
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638199EX-W00580
1,160
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06638208EX-W007120
1,160
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする