EX-W003 EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬) 06638190

EX-W003 EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬) 06638190
EX-W003 EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬) 06638190

EXディスク 木工用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度40
内容量1個注文コード06638190品番EX-W003
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。
ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。
発熱性が少なく、焼けを防止します。

用途
木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。
粒度
40
仕様
木工用
材質
本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材
アルミナ
タイプ
ディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
木工・鉄・樹脂・石材
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする