曜日別特売

EXディスク 塗装はがし用

EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用 - ヤナセ(柳瀬)

ナイロン素材で安全・安心です。
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。
作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。

用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638251EX-N007120
2,420
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638260EX-N010240
2,420
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする