NF-017X フィクセル ウルトラ プレミアム 170

NF-017X フィクセル ウルトラ プレミアム 170 - SHIMANO(シマノ)NF-017X フィクセル ウルトラ プレミアム 170 - SHIMANO(シマノ)

利便性・タフネス・保冷力を備えた汎用クーラー。
[17L]ショア・船小物・防波堤など幅広いフィールドで活躍、取り回しの良いミドルサイズ。
ワンアクションで操作できる両開きフタ
天面からワンアクションで自在に開け閉めができるレバー方式を採用し隣にモノがあるシチュエーションでも開閉可能。スピーディーな開閉で冷気を逃しにくくします。さらに両開き構造により車のトランクに載せた際、左右の荷物に挟まれているときなど、狭い場所で向きを変えずに開閉できスムーズに中身の取り出しが可能です。
ワンアクション水栓採用
つまみを90度ひねるだけで跳ね上がり、開閉できる便利な水栓。クーラーボックスをひっくり返さず、手を濡らさずに水抜きできます。ヒンジ構造のため、水栓を失くす心配もありません。
細菌の繁殖を抑え清潔を保つ抗菌ボディ
清潔を保つために、抗菌剤『ノバロン®;』入りプラスチックを本体インナー部に採用。従来樹脂と比較し大腸菌、黄色ブドウ球菌を99.99%減少させる効果が確認されています。コーティングではなく樹脂練り込みタイプのため、長期間使用後も効果を発揮します。※表面にホコリ等が付着した状態では抗菌機能は発揮できません。※『ノバロン』は東亜合成株式会社の登録商標です。
座れる堅牢ボディ設計
大人が腰をかけても全く問題ない対荷重設計。また、本体内部に補強リブを設け、ボディ全体の強度を確保し、軽量化も両立したタフ&ライトボディが、さまざまなシーンで収納にも椅子にも早変わりします。
ズレない、滑り止めゴム
底部に、地面をしっかりつかまえるラバーを採用し、船、磯、防波堤の上で滑りにくく安定性を確保。運搬時の荷崩れの心配がない安定感も特徴の一つです。
片手で持てるコの字ハンドル
釣りクーラーで定番のコの字ハンドルは渡礁時、乗船時、車に積む時などに片手で持ち運びができるメリットがあります。また1人でも2人でも持ちやすい形状です。
地熱の影響を受けづらい設計
地熱の影響を考慮し、地面との隙間を確保した設計です。

仕様【I-CE値(h)】68質量(kg)5.1アイスホワイト容量(L)17構造【断熱】6面極厚真空パネル+発泡ウレタン外形寸法(cm)28.6×46.5×32.8機能ハンドル、ショルダーベルト、水栓、取り外し可能フタ、滑り止めゴム、トレー内寸法(cm)【中央値】20.6×34×24.5【底部】19.7×33.1×24.5内容量1個
注意
※クーラーの寸法は目安です。
※外寸法にはハンドルを含みます。
※底部の長さは、底面の角Rの中心と中心を結んだ長さです。
※各シリーズの収納例は、板氷:130×240×65mm、オキアミ:170×300×60mm、飲物:PETボトル500mL Φ66×207mmを想定しています。
※上蓋の断熱材は全て発泡ポリスチレンです。
※レバーが浮いた状態は、ロックが掛かっていません。この状態で反対側から開けると蓋が脱落する可能性があります。また蓋を閉める前にレバーを戻してもロックしない構造です。蓋を上げてレバーを引き上げた状態から閉めなおしてロックしてください。
※クーラーの蓋の裏にある小さな穴は、内部の圧力を調整するための通気孔です。ご安心してお使いください。
※表面にホコリ等が付着した状態では抗菌機能は発揮できません。「ノバロン」は東亜合成株式会社の登録商標です。
※水栓のナットが内側に部分的に突出しているところがあります。
※表面にツヤ消し加工のある部分には、吸盤でのアクセサリの固定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655121NF-017X
61,000
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする