曜日別特売

【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク

【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール【一窓セットカーテン】遮光・形状記憶 4枚組カーテン 4Pサーク - ユニベール

届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。
ドレープカーテンは2級遮光機能付きで、形状記憶加工も施していますのでカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
レースカーテンはプライバシー保護効果もある昼見えにくい機能付きレースカーテンです。
アジャスターフック(ドレープAフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセル2本が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%サイズ4サイズ機能(厚地)遮光性、形状記憶内容量1セット(4枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655656幅100cm×長さ135cm 4枚組アイボリー
4,790
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655665幅100cm×長さ178cm 4枚組アイボリー
4,990
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655681幅100cm×長さ200cm 4枚組アイボリー
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655690幅100cm×長さ135cm 4枚組ネイビー
4,790
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
06655699幅100cm×長さ178cm 4枚組ネイビー
4,990
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
06655708幅100cm×長さ200cm 4枚組ネイビー
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする