曜日別特売

SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g

SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g - SHOW UP

EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは
異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に
欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が
美しく現れます。ミニボトル全12色 50g

用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1本
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用ください。
※*SHOW UP専用キャンディーベースカラー、ミキシングクリアー、シンナーをご使用ください。
※*ミキシングパールを使用することで、通常のシルバー単体よりもパールによって深みと輝きを得ることができます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655961デビルスレッドデビルスレッド
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06655970ナイルブルーナイルブルー
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06655979アザーブルーアザーブルー
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06655997バフブラウンバフブラウン
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656006レディーバックオレンジレディーバックオレンジ
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656040バレンタインレッドバレンタインレッド
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656049メイズゴールドメイズゴールド
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06656058シエルピンクシエルピンク
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
06655988アイアンブルーアイアンブルー
3,600
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
06656015リーフグリーンリーフグリーン
3,600
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
06656031ピアニーパープルピアニーパープル
3,600
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
06656067マジックバイオレットマジックバイオレット
3,600
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする